Startseite

PANZERI CARLO - PAZXGQ1025 INVISIBILI GESSO FISSO QUADRATO C/LED - XGQ1025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033229161780

Artikelnummer

PAZXGQ1025

Herstellernummer

XGQ1025

Hersteller

PAZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

54 lm

Spannungsart:

DC

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

55 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Einbaubreite:

90 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

175 mm

Länge:

165 mm

Nennstrom:

350...350 mA

Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura in gesso a scomparsa per l'incasso in muratura o cartongesso. Dissipatore in alluminio tornito. Lente in materiale acrilicostampato. Cornice di chiusura del modulo luminoso in alluminio tornito. Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile. Staffe di fissaggio in lamiera microforata. Cassaforma per l'incasso in muratura in lamiera zincata da ordinare separatamente. Dimensione del foro di incasso: 90x175mm (3,5x6,9"). LED 1W 54lm 3000K Ra >80 - 350mA DC