Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM100-24I DIM KIT ALIMENTAZIONE DALI/PUSH DIM INTERNA - XM100-24I DIM

KopierenKopieren
PANZERI CARLO - PAZXM100-24I DIM KIT ALIMENTAZIONE DALI/PUSH DIM INTERNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050847800433

Artikelnummer

PAZXM100-24I DIM

Herstellernummer

XM100-24I DIM

Hersteller

PAZ

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Dimmung DALI:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Kit alimentazione interna. V in 220-240V AC, D out 24V DC,100W. Dimmerabile DALI, PUSH.