Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM14-230 DIMMER PER MODULI LED 230V 5-100W - XM14-230

KopierenKopieren
PANZERI CARLO - PAZXM14-230 DIMMER PER MODULI LED 230V 5-100W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul

  • Tiefe - 18 mm

  • Breite - 51 mm

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033229160615

Artikelnummer

PAZXM14-230

Herstellernummer

XM14-230

Hersteller

PAZ

Ausführung:

Tastdimmer/IR-Steuermodul

Tiefe:

18 mm

Breite:

51 mm

Höhe:

32 mm

Dispositivo dimmerabile per moduli LED a 230V, 5÷100W.