PANZERI CARLO - PAZXM1ROW SNAKE-5MT STRIP ROLL 1 ROW SNAKE IP20 5MT 3000K - XM1ROW SNAKE-5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1080 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8050847800358
Artikelnummer
PAZXM1ROW SNAKE-5MT
Herstellernummer
XM1ROW SNAKE-5MT
Hersteller
PAZ
Lichtstrom je Meter:
1080 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
5
Spannungsart:
AC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
ja


