Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM2034-U90 ACC. GIUNZIONE PIANA 90° TRIM - XM2034-U90

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 44 mm

  • Breite - 44 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732852884

Artikelnummer

PAZXM2034-U90

Herstellernummer

XM2034-U90

Hersteller

PAZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

44 mm

Breite:

44 mm

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano di 90° bianco opaco, per installazione incassata.