PANZERI CARLO - PAZXM2044-ANG 4 ACC. ANG.4 ORIZZONTALE 90° PARETE/PARETE - XM2044-ANG 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 110 mm
Breite - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8056732853683
Artikelnummer
PAZXM2044-ANG 4
Herstellernummer
XM2044-ANG 4
Hersteller
PAZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo 4 di giunzione orizzontale esterno di 90° per installazione incassta a scomparsa parete-parete / soffitto-soffitto misure esterne 110x110mm. Bianco opaco.



