Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM2044-U90 2 ACC. ANG.2 PIANO 90° PARETE/PARETE SOFF/ - XM2044-U90 2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 110 mm

  • Breite - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732853669

Artikelnummer

PAZXM2044-U90 2

Herstellernummer

XM2044-U90 2

Hersteller

PAZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

110 mm

Breite:

110 mm

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo 2 di giunzione piano esterno di 90° per installazione incassta a scomparsa parete-parete / soffitto-soffitto misure esterne 110x110mm. Bianco opaco.