Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM2045-U90 1 ACC. ANG.1 PIANO 90° PARETE/PARETE SOFF/ - XM2045-U90 1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 64 mm

  • Breite - 64 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732858626

Artikelnummer

PAZXM2045-U90 1

Herstellernummer

XM2045-U90 1

Hersteller

PAZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

64 mm

Breite:

64 mm

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo 1 di giunzione piano esterno di 90° per installazione incassta a scomparsa parete-parete / soffitto-soffitto misure esterne 64x64mm. Bianco opaco.