Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM35-24I DIM KIT ALIMENTAZIONE DALI/PUSH DIM INTERNA - XM35-24I DIM

KopierenKopieren
PANZERI CARLO - PAZXM35-24I DIM KIT ALIMENTAZIONE DALI/PUSH DIM INTERNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 35...35 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050847800334

Artikelnummer

PAZXM35-24I DIM

Herstellernummer

XM35-24I DIM

Hersteller

PAZ

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

35...35 W

Dimmung DALI:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Kit alimentazione interna. V in 220-240V AC, D out 24V DC,35W. Dimmerabile DALI, PUSH.