Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM6-20 D-P MULTI DRIVER MULTI DIM 1-10V, DALI, PUSH DIM 2

KopierenKopieren
PANZERI CARLO - PAZXM6-20 D-P MULTI DRIVER MULTI DIM 1-10V, DALI, PUSH DIM 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 3...46 V

  • Ausgangsleistung - 9...20 W

  • Ausgangsstrom - 200...900 mA

  • Höhe - 25.5 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732858374

Artikelnummer

PAZXM6-20 D-P MULTI

Herstellernummer

XM6-20 D-P MULTI

Hersteller

PAZ

Ausgangsspannung:

3...46 V

Ausgangsleistung:

9...20 W

Ausgangsstrom:

200...900 mA

Höhe:

25.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

51.5 mm

Länge:

156 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Schutzklasse:

II

LED driver Multi-Corrente / Multi-dim (1-10V-DALI-PUSH DIM). V in 220-240V AC, V out 3-46V DC, I out 200-900mA DC, 9,2-20,4W, 0.95λ. Classe II.