PANZERI CARLO - PAZXM6-20 UNI DRIVER UNI 220-240VAC - XM6-20 UNI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 28...57 V
Ausgangsleistung - 13...20 W
Ausgangsstrom - 250...700 mA
Höhe - 22 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8056732858381
Artikelnummer
PAZXM6-20 UNI
Herstellernummer
XM6-20 UNI
Hersteller
PAZ
Ausgangsspannung:
28...57 V
Ausgangsleistung:
13...20 W
Ausgangsstrom:
250...700 mA
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
52 mm
Länge:
118 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Schutzklasse:
II


