PANZERI CARLO - PAZXM6-25 D-P MULTI DRIVER MULTI DIM DALI, PUSH DIM 220-240V - XM6-25 D-P MULTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...56 V
Ausgangsleistung - 8...25 W
Ausgangsstrom - 150...900 mA
Höhe - 24.5 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8050847800372
Artikelnummer
PAZXM6-25 D-P MULTI
Herstellernummer
XM6-25 D-P MULTI
Hersteller
PAZ
Ausgangsspannung:
2...56 V
Ausgangsleistung:
8...25 W
Ausgangsstrom:
150...900 mA
Höhe:
24.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
38 mm
Länge:
164 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Schutzklasse:
II


