Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM60-24 DIM DRIVER DIM 60W 24V 220-240V - XM60-24 DIM

KopierenKopieren
PANZERI CARLO - PAZXM60-24 DIM DRIVER DIM 60W 24V 220-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Höhe - 30.2 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Breite - 43 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050847800396

Artikelnummer

PAZXM60-24 DIM

Herstellernummer

XM60-24 DIM

Hersteller

PAZ

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Höhe:

30.2 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

43 mm

Länge:

225 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

LED driver tensione costante. V in 220-240V AC, V out 24V DC, I out 2,50A DC, 60W, 0.99λ. Dimmerabile PUSH DIM / DALI.