Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM7501-100 BINARIO TRIFASE BIANCO 1 MT - XM7501-100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732857407

Artikelnummer

PAZXM7501-100

Herstellernummer

XM7501-100

Hersteller

PAZ

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

weiß

Länge:

1000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

II

Höhe:

33 mm

Breite:

36 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Sistema di binari trifase a tre accensioni (tensione di rete 230/250V, tensione di rete industriale 380/440V, carico complessivo 16A) disponibile in tre differenti lunghezze per applicazioni a plafone e a sospensione. Il sistema è costruito in lega di alluminio estruso con cavi conduttori in rame alloggiati all’interno di profilati estrusi in pvc ad alta resistenza di isolamento. Il sistema è a sezione quadra e comprende un’ampia varietà di accessori e giunti di collegamento che lo rendono ideale nella progettazione illuminotecnica per flessibilità e versatilità. Bianco, 1000 mm.