PANZERI CARLO - PAZXM7501-300 BINARIO TRIFASE BIANCO 3 MT - XM7501-300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 3000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8056732857469
Artikelnummer
PAZXM7501-300
Herstellernummer
XM7501-300
Hersteller
PAZ
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
II
Höhe:
33 mm
Breite:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Sistema di binari trifase a tre accensioni (tensione di rete 230/250V, tensione di rete industriale 380/440V, carico complessivo 16A) disponibile in tre differenti lunghezze per applicazioni a plafone e a sospensione. Il sistema è costruito in lega di alluminio estruso con cavi conduttori in rame alloggiati all’interno di profilati estrusi in pvc ad alta resistenza di isolamento. Il sistema è a sezione quadra e comprende un’ampia varietà di accessori e giunti di collegamento che lo rendono ideale nella progettazione illuminotecnica per flessibilità e versatilità. Bianco, 3000 mm.



