Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM76A01 ALIMENTAZIONE CENTRALE E GIUNTO LINEARE - XM76A01

KopierenKopieren
PANZERI CARLO - PAZXM76A01 ALIMENTAZIONE CENTRALE E GIUNTO LINEARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 80 mm

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732857582

Artikelnummer

PAZXM76A01

Herstellernummer

XM76A01

Hersteller

PAZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

80 mm

Breite:

80 mm

Giunto L centrale esterno, 80 mm.