Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM76ASX02 ALIMENTAZIONE SINISTRA NERO - XM76ASX02

KopierenKopieren
PANZERI CARLO - PAZXM76ASX02 ALIMENTAZIONE SINISTRA NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732857575

Artikelnummer

PAZXM76ASX02

Herstellernummer

XM76ASX02

Hersteller

PAZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

80 mm

Alimentazione sinistra nero, 80 mm.