Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM76LE01 GIUNTO L ESTERNO BIANCO - XM76LE01

KopierenKopieren
PANZERI CARLO - PAZXM76LE01 GIUNTO L ESTERNO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 80 mm

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732857650

Artikelnummer

PAZXM76LE01

Herstellernummer

XM76LE01

Hersteller

PAZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

80 mm

Breite:

80 mm

Giunto L esterno, 80 mm.