PANZERI CARLO - PAZXP2033-300TRACK 2033XP ESTRUSO MM3025+DIFFUSORE - XP2033-300TRACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8056732852945
Artikelnummer
PAZXP2033-300TRACK
Herstellernummer
XP2033-300TRACK
Hersteller
PAZ
Profilo componibile per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003. Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina. Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.Potenza assorbita dal sistema max 46W/mSorgente luminosa LED. Distribuzione luminosa fascio anti-abbagliamento. Apertura fascio 51° / 82°. Alimentazione 24V DC. Driver remoto non incluso. UGR< 19. Peso 0,6800Kg. Grado di protezione IP20. 3000K 8,5W 24V. 3025 mm



