PANZERI CARLO - PAZXP24646.300.0099 246XP ESTRUSO MM3015 BIANCO+DIFFUSORI OP - XP24646.300.0099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8050847800211
Artikelnummer
PAZXP24646.300.0099
Herstellernummer
XP24646.300.0099
Hersteller
PAZ
Schutzart (IP):
IP40
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
3015 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
27 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
98 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
48...48 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



