PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP113951 REF-H180 - 113951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 42 mm
Höhe - 182 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Mit Gewindebolzen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449075912550
Artikelnummer
PEP113951
Herstellernummer
113951
Hersteller
PEP
Form:
rechteckig
Breite:
42 mm
Höhe:
182 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Mit Gewindebolzen:
nein
Reflector, rectangular 182 mm x 42 mm, mounting holes


