PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP194771 NBB20-U1-E2 - 194771

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449074950324
Artikelnummer
PEP194771
Herstellernummer
194771
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Länge des Sensors:
118 mm
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein


