PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000409 PALO NIKKO+ 21 H550 GR/MET - 000409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018367004090
Artikelnummer
PRI000409
Herstellernummer
000409
Hersteller
PRI
Palo 21 H550 costituito da: Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per alloggiare uno o due apparecchi. Base di fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato. Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con morsetto a 4 poli 4 mm2 predisposta per collegamento in cascata. Colore: Grigio.