Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000421 MENSOLA NIKKO+ 27 GR/MET - 000421

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Länge - 277 mm

  • Breite - 236 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367004212

Artikelnummer

PRI000421

Herstellernummer

000421

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Länge:

277 mm

Breite:

236 mm

Höhe:

70 mm

Transparent:

nein

Mensola 21 predisposta per alloggiare uno o due apparecchi contrapposti, costituita da: Supporto apparecchio in alluminio estruso verniciato. Attacco a muro con sistema di installazione semplificato in alluminio pressofuso verniciato. Colore: grigio.