PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000800 MENS CHIP PALO 42 INC/40° NR - 000800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - sonstige
Zopfdurchmesser mastseitig - 42 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Chip ovale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8018367008005
Artikelnummer
PRI000800
Herstellernummer
000800
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
sonstige
Zopfdurchmesser mastseitig:
42 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Mensola per palo ø 42. Serie di accessori in tecnopolimero che permette di installare il Chip Ovale 25 sia su palo sia a muro. A seconda della configurazione a palo si possono installare uno apparecche in posizione inclinata a 40°. In questo caso occorrepraticare un foro ø 6 mm nella parte più bassa dell’anello per favorire il deflusso dell’acqua (vedi istruzioni di montaggio e manutenzione). Colore Nero


