Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI001697 SUPDELTA TON/VISA PC 2X9W BN - 001697

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI001697 SUPDELTA TON/VISA PC 2X9W BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367016970

Artikelnummer

PRI001697

Herstellernummer

001697

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP44

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

G23

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

266 mm

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Höhe/Tiefe:

125 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interni ed esterni costituiti da: Corpo, anello, gabbia o schermo in tecnopolimero autoestinguente V0-UL 94 filo incandescente 750°C. Diffusore in vetro satinato internamente. Parabola riflettente in alluminionella versione ad incandescenza. Parabola per fluorescenza in tecnopolimero. Guarnizione ai polimeri. Viti di bloccaggio in acciaio inox. La versione 2x11w è cablata con reattori in parallelo; la doppia accensione si ottiene alimentandoli con due linee separate. I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004. Le versioni fluorescenti dispongono di reattore a basse perdite.