Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI002002 NIKKO+ 21 1X60W ANTRAC - 002002

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI002002 NIKKO+ 21 1X60W ANTRAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367020021

Artikelnummer

PRI002002

Herstellernummer

002002

Hersteller

PRI

Max. Systemleistung:

60 W

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK05

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

148 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

213 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

130 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Apparecchio da parete, mensola, soffitto e da palo per esterno ed interno. Base, anello, griglia in alluminio pressofuso verniciato. Diffosore in vetro pressato satinato internamente solidale all'anello. Guarnizione in polimero espanso. Viti di chiusura in acciaio inox. Parabola e staffe di cablaggio in alluminio.