Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI002110 NIKKO+ 45/G EL 1X42W ANTRAC - 002110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367021103

Artikelnummer

PRI002110

Herstellernummer

002110

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

148 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

423 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

42

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Serie di apparecchi da parete, mensola, soffitto e da palo per esterno ed interno, in tre dimensioni, costituiti da: Base, anello, griglia, Split ( Nikko+ 45) in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro pressato satinato internamente solidaleall’anello. Guarnizione in polimero espanso. Viti di chiusura in acciaio inox. Parabola e staffe cablaggio in alluminio. Sensore idoneo sia per carico induttivo che resistivo . Soglia di intervento regolabile da 5 lux a 300 lux.