Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI004901 MAGICLICK 18/VISA_O E27 1X75W GRIGIO - 004901

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI004901 MAGICLICK 18/VISA_O E27 1X75W GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367049015

Artikelnummer

PRI004901

Herstellernummer

004901

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP55

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

279 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

210 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

137 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno costituiti da: Corpo, anello e schermo visa (Magiclick 18) in alluminio pressofuso, verniciato. Diffusore in vetro pressato satinato internamente. Guarnizione in polimero espanso. Viti di chiusura in acciaio inox Anello e vetro solidali tra loro Sistema di apertura a cerniera per una facile installazione e manutenzione Versioni PC con diffusore in tecnopolimero opale antivandalo (solo fluorescenza) Possibilità di alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm. Le versioni (C) crepuscolari sono dotate di sensore per accensione automatica. Sensore idoneo sia per carico induttivo che resistivo. Soglia di intervento regolabile dai 5 ai 300 lux.