Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI004996 DROP 28 EM/3P 960° 1X13W BIANCO - 004996

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI004996 DROP 28 EM/3P 960° 1X13W BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367049961

Artikelnummer

PRI004996

Herstellernummer

004996

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP55

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Außendurchmesser:

276 mm

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

99 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio da parete e soffitto per interno ed esterno costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato. Diffusore in vetro pressato satinato internamente ed esternamente. Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base. Parabola in alluminio. Guarnizione in polimero espanso. Classe II- doppio isolamento nelle versioni ad incandescenza e fluorescenza elettronica. Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione per le versioni 22 e 28. I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo En 60598-1:2004.