Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI01028681 TYCO 10/50/12-81 50W 12V GU5,3 - 01028681

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944022783

Artikelnummer

PRI01028681

Herstellernummer

01028681

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

12...12 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU5,3

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

87 mm

Höhe/Tiefe:

194 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello TYCO 10 50 12-81 50W 12V GU5 3