PERFORMANCE IN LIGHT - PRI04003094 RAY 2000/15°-94+ACC.12A-HQI/TS400V - 04003094
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 2000 W
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8021944015020
Artikelnummer
PRI04003094
Herstellernummer
04003094
Hersteller
PRI
Max. Systemleistung:
2000 W
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Fassung:
sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Seilsystem:
nein
Dimmung RF:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
520 mm
Höhe/Tiefe:
585 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
2000...2000 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30...35 °C
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


