Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI04022394 HORO/INT 1000-94+ACC.9,6A HQI-TS - 04022394

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 1000 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944035981

Artikelnummer

PRI04022394

Herstellernummer

04022394

Hersteller

PRI

Max. Systemleistung:

1000 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

sonstige

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

405 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Lampenleistung:

1000...1000 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

540 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

570 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-25...40 °C

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello HORO INT 1000-94 ACC.9 6A HQI-TS