PERFORMANCE IN LIGHT - PRI04022694 HORO/M 1000-94+ACC.9,6A HQI-TS - 04022694
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 1000 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8021944036018
Artikelnummer
PRI04022694
Herstellernummer
04022694
Hersteller
PRI
Max. Systemleistung:
1000 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Fassung:
sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Seilsystem:
nein
Dimmung RF:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
405 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Lampenleistung:
1000...1000 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
540 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
570 mm
Lichtstrom einstellbar:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-25...40 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Notstromversorgung integriert:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


