Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI05067994 Y 150-94-CR 150W RX7S-HQI-TS/MHN-TD - 05067994

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 150 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944014702

Artikelnummer

PRI05067994

Herstellernummer

05067994

Hersteller

PRI

Max. Systemleistung:

150 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

230...230 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

RX7s

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe/Natriumdampflampe

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

130 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

150...150 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

280 mm

Länge:

376 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello Y 150-94-CR 150W RX7S-HQI-TS MHN-TD