PERFORMANCE IN LIGHT - PRI054897 MAGICLICK 18/PC G24Q-1 1X13W/EL BIANCO - 054897
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - weiß
Schlagfestigkeit - IK10
Packung
1 ST
Produktserien
Magiclick
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8018367548976
Artikelnummer
PRI054897
Herstellernummer
054897
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP55
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
279 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
210 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
67 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


