PERFORMANCE IN LIGHT - PRI054902 MAGICLICK 18/VISA_O GX24Q-2 1X18W/EL ANT - 054902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - anthrazit
Packung
1 ST
Produktserien
Magiclick
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8018367549027
Artikelnummer
PRI054902
Herstellernummer
054902
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP55
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
anthrazit
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
210 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
279 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
137 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



