PERFORMANCE IN LIGHT - PRI054922 MAGICLICK 20/PC GX24Q-2 1X18W/EL GRIGIO - 054922
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 0...0 K
Schutzart (IP) - IP55
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Magiclick
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8018367549225
Artikelnummer
PRI054922
Herstellernummer
054922
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
0...0 K
Schutzart (IP):
IP55
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Außendurchmesser:
264 mm
Ausführung des Rasters:
sonstige
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
70 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


