PERFORMANCE IN LIGHT - PRI054974 DROP 28 1X26W/EL BIANCO - 054974

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP55
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8018367549744
Artikelnummer
PRI054974
Herstellernummer
054974
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP55
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
sonstige
Dimmung 1-10 V:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Nennspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Außendurchmesser:
276 mm
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
99 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s


