PERFORMANCE IN LIGHT - PRI055717 CHIP OV 25/GRILL 1X13W EL BIANCO - 055717

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP55
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8018367557176
Artikelnummer
PRI055717
Herstellernummer
055717
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP55
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
260 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
157 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
123 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


