Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI055719 CHIP OV 25/GRILL 1X13W EL GRIGIO - 055719

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI055719 CHIP OV 25/GRILL 1X13W EL GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367557190

Artikelnummer

PRI055719

Herstellernummer

055719

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP55

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

260 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

157 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

123 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da: Base, anello, gabbia o schermo in tecnopolimero. Parabola per incandescenza in alluminio. Parabola per fluorescenza in tecnopolimero. guarnizione in silicone. Diffusore in vetro satinato. La versione Chip Ovale 30 Safe dispone di una griglia ad alta protezione in policarbonato trasparente. Viteria esterna in acciaio inox (su richiesta viti antifurto). Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale ø 20 mm. Doppia accensione su richiesta per la versione Chip 30 2x9w. Le versioni 1x13w e 2x9w sono dotate di reattore a basse perdite. I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004.