Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI055752 CHIP TON 25 1X13W EL BIANCO - 055752

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI055752 CHIP TON 25 1X13W EL BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367557527

Artikelnummer

PRI055752

Herstellernummer

055752

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP55

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Außendurchmesser:

248 mm

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

121 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituito da: Base, anello, gabbia o schermo in tecnopolimero, filo incandescente 750 °C (NF EN 60695-2-11:2001). Parabola per incandescenza in alluminio. Parabola per fluorescenza in tecnopolimero. Guarnizione in silicone. Diffusore in vetro satinato. Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto). Possibilità di alimentazione anche con. tubo laterale ø 20 mm. La versione 2x13w è cablata con due reattori in parallelo; la doppia accensione si ottiene alimentandoli con due linee separate. Le versioni fluorescenti magnetiche sono dotate di reattore a basse perdite. I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004.