PERFORMANCE IN LIGHT - PRI055833 CHIP TON 30 1X18W EL BIANCO - 055833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Max. Systemleistung - 18 W
Schutzart (IP) - IP55
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8018367558333
Artikelnummer
PRI055833
Herstellernummer
055833
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Max. Systemleistung:
18 W
Schutzart (IP):
IP55
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
sonstige
Dimmung 1-10 V:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Außendurchmesser:
288 mm
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
140 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


