PERFORMANCE IN LIGHT - PRI057731 MASK 1X26W EL GR/MET - 057731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018367577310
Artikelnummer
PRI057731
Herstellernummer
057731
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP40
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK04
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
120 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
370 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
150 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



