PERFORMANCE IN LIGHT - PRI05836013 FLUOSPOT PC 29-80-CR 2X9W G-23 - 05836013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 9 W
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
EAN
8021944002280
Artikelnummer
PRI05836013
Herstellernummer
05836013
Hersteller
PRI
Max. Systemleistung:
9 W
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
230...230 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Fassung:
G23
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
175 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
216 mm
Länge:
181 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


