Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06059781 KHA 5/AL-LED 1X15W 3K-81-ETRC - 06059781

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 19 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944064295

Artikelnummer

PRI06059781

Herstellernummer

06059781

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

19 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

550 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1182 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

16...16 W

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Fußplatte:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Durchmesser:

155 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Anschlussart:

Schraubklemme

Leuchtenlichtausbeute:

62.2 lm/W

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

91 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

82.8 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Nennstrom:

500...500 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:

24

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:

40

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio di illuminazione da giardino Performance in lighting tipo/modello KHA 5 AL-LED 1X19W 3K-81-ETRC