PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06062581 KHA 9/AL-LED 1X15W 3K-81-ETRC - 06062581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 19 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
8021944064691
Artikelnummer
PRI06062581
Herstellernummer
06062581
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
19 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
900 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1182 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
16...16 W
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Fußplatte:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Durchmesser:
155 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom einstellbar:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Anschlussart:
Schraubklemme
Leuchtenlichtausbeute:
62.2 lm/W
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
91 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
82.8 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Nennstrom:
500...500 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
24
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
40
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



