PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06064081 KHA 9/AL-LED CLII 1X15W 5K-81-ETRC - 06064081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 19 W
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Packung
1 ST
EAN
8021944064851
Artikelnummer
PRI06064081
Herstellernummer
06064081
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
19 W
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Höhe/Tiefe:
900 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1380 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
16...16 W
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Fußplatte:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Durchmesser:
155 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lichtstrom einstellbar:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Anschlussart:
Schraubklemme
Leuchtenlichtausbeute:
72.6 lm/W
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
91 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
82.8 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse:
II
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Nennstrom:
500...500 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
24
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
40
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



