PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06094194 GUELL 2/S/W 80 50K-94 ETRC 220-240V - 06094194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Max. Systemleistung - 78 W
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Aluminium
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8021944073822
Artikelnummer
PRI06094194
Herstellernummer
06094194
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Max. Systemleistung:
78 W
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7960 lm
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
85 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
78...78 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
368 mm
Länge:
319 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



