Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06094394 GUELL 2/A40/W 120 50K-94 ETRC220-240V - 06094394

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Max. Systemleistung - 114 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944073846

Artikelnummer

PRI06094394

Herstellernummer

06094394

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Max. Systemleistung:

114 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

10848 lm

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

85 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

114...114 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

368 mm

Länge:

319 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL CAM 2 A40 W 120W 50K-94